missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Corning™ Basale Zellkultur-Flüssigmedien - DMEM und Ham's F-12,50/50 -Mischung

Artikelnummer. 17857521 Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Menge:
6 x 1 l
Mit Additiven:
Glutamin, HEPES
Ohne Additive:
Ohne
Packungsgröße:
6 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 17857521

Marke: Corning™ MT10092CM

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Kommt für die Kultur von Epithelzellen-, Endothelzellen- und Granulosazelltypen unter niedrigen Serumbedingungen zum Einsatz. Corning™ Basal-Zellkultur-Flüssigmedien - DMEM und Ham's'F-12,50/50-Mischung weist niedrige Endotoxinwerte und keine Kontamination auf.

  • Modification of Basal Medium Eagle (BME) ist eine Modifikation von Basal Medium Eagle, der die Aminosäuren und Vitamine von BME in vierfacher Konzentration enthält.
  • 50:50-Gemisch aus DMEM und F-12, ursprünglich für Neuroblastomzellen von Ratten und MDCK-Zellen formuliert
  • Serumfreies Züchten kann mit geeigneten Proteinergänzungen möglich sein.
  • Ham‘s F12-Medien basieren auf Ham‘s F10-Medium mit höheren Konzentrationen von Cholin, Inositol, Putrescin und mehreren Aminosäuren.
  • DMEM/Ham‘s F-12 enthält L-Glutamin.
  • Steril
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Konzentration 1 X
Form Flüssig
Produkttyp DMEM und Ham's F-12, 50/50-Mischung
Sterilität Steril
Mit Additiven Glutamin, HEPES
Ohne Additive Ohne
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Beurteilung der Wachstumsförderung und von zytotoxischen Eigenschaften
Menge 6 x 1 l
Endotoxin-Gehalt < 0,25 EU/ml
pH 7 bis 7,4
Inhalt und Lagerung 2 bis 8 °C
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

IVD-Produkt

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt