missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Corning™ Basale Zellkultur-Flüssigmedien - DMEM und Ham's F-12,50/50 -Mischung
Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Menge:
6 x 1 l
Mit Additiven:
Glutamin, HEPES
Ohne Additive:
Ohne
Packungsgröße:
6 Stück
Beschreibung
- Modification of Basal Medium Eagle (BME) ist eine Modifikation von Basal Medium Eagle, der die Aminosäuren und Vitamine von BME in vierfacher Konzentration enthält.
- 50:50-Gemisch aus DMEM und F-12, ursprünglich für Neuroblastomzellen von Ratten und MDCK-Zellen formuliert
- Serumfreies Züchten kann mit geeigneten Proteinergänzungen möglich sein.
- Ham‘s F12-Medien basieren auf Ham‘s F10-Medium mit höheren Konzentrationen von Cholin, Inositol, Putrescin und mehreren Aminosäuren.
- DMEM/Ham‘s F-12 enthält L-Glutamin.
- Steril
Spezifikation
Spezifikation
| Konzentration | 1 X |
| Form | Flüssig |
| Produkttyp | DMEM und Ham's F-12, 50/50-Mischung |
| Sterilität | Steril |
| Mit Additiven | Glutamin, HEPES |
| Ohne Additive | Ohne |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Beurteilung der Wachstumsförderung und von zytotoxischen Eigenschaften |
| Menge | 6 x 1 l |
| Endotoxin-Gehalt | < 0,25 EU/ml |
| pH | 7 bis 7,4 |
| Vedi altri risultati |
IVD-Produkt
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto