missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Badstabilisator, Fisherbrand-stabil, 100ml Flasche

Artikelnummer. 15768747
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
15768747 100 ml 1 Stück
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15768747

Marke: Fisherbrand™ 9664840

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Prepare a new bath if the blue color of the water decreases when using Fisherbrand™ Bath Stabilizer. Add this to the bath to prevent growth of bacteria, fungi and algae in warm water baths and thermostats.

Vermeidet das Wachstum von Bakterien, Schimmelpilzen und Algen in Warmwasserbädern und Thermostaten. Bei Nachlassen der Blaufärbung Bad neu ansetzen. Biologisch abbaubar, nicht toxisch, bakterizid, fungizid.
Menge: 100mL

Spezifikation

Beschreibung Prevents the growth of bacteria, fungi and algae in warm water baths and thermostats
Kapazität (metrisch) 100 ml
Typ Bath Accessory
compliance-icons
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
Gefahrenhinweis
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P391-Verschüttete Mengen aufnehmen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.