missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Reitenspiess™ Becherbürste
Erweitern Sie Ihre Reichweite zum Reinigen, Desinfizieren und Sterilisieren von Bechern mit der Reitenspiess™ Becherbürste mit extra langem Holzgriff und Nylonborsten. .
33.13 € - 53.69 €
Spezifikation
Produkttyp | Becherbürste |
---|---|
Bristle Material | Nylonborsten |
Griffmaterial | Holz |
Menge | Je 1 |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10548661
|
Reitenspiess™
86300116 |
630 mm |
53.69 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10528661
|
Reitenspiess™
84300118 |
430 mm |
33.13 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
- Mit extra langem Holzgriff
- Nylonborsten
Spezifikation
Becherbürste | |
Nylonborsten | |
Holz | |
Je 1 |