missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SHOWA™ 874 Best™ Butyl II-Handschuhe
Gleiche chemische Permeationsbeständigkeit
Marke: SHOWA™ 874 XXL11
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
Die Handschuhe sind dünner für eine bessere Fingerfertigkeit.
- Lieferbar mit sowohl glatter als auch rauer Oberfläche
Spezifikation
EN 388 | |
Schwarz | |
Butyl | |
14 mil | |
EN 388:0010X | |
BIK | |
Manufacturing, chemical handling, nerve agents, military, homeland security, hazmat | |
Smooth | |
874-11 | |
35.5 cm |
Cat III, CE 0299 | |
Yes | |
11 | |
0.35 mm | |
Type B | |
Bacteria, Fungi WITH Virus Protection | |
Rolled | |
Unlined | |
14 Zoll |