missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptandionato)barium(II), 99.99 % (Metallbasis ohne Sr) Sr< 500ppm
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)barium(II) |
Schmelzpunkt | 200°C |
Siedepunkt | 225°C (0.3 mmHg) |
Hinweise zum Prozentgehalt | (Metallbasis ohne Sr) Sr <500 ppm |
Menge | 1 g |
UN-Nummer | UN1564 |
Empfindlichkeit | Hygroscopic |
Formelmasse | 503.85 |
Reinheit (%) | 99.99% |
Physikalische Form | Pulver |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'