missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bis(phenylacetyl)-Disulfid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
Bis(phenylacetyl)disulfide as sulfur substitution agent in preparation of RNA oligonucleotides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Bis(Phenylacetyl)Disulfid als Schwefelsubstitutionsmittel bei der Vorbereitung von RNA-Oligonukleotiden.
Löslichkeit
Nicht in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Bis(Phenylacetyl)Disulfid als Schwefelsubstitutionsmittel bei der Vorbereitung von RNA-Oligonukleotiden.
Löslichkeit
Nicht in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Bis(phenylacetyl) disulfide |
Schmelzpunkt | 58°C to 60°C |
Menge | 5 g |
Beilstein | 2057579 |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
Formelmasse | 302.42 |
Reinheit (%) | 98% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'