missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Carl Roth™ Blue HDPE Barrel

Artikelnummer. 15125995
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch)
15125995 30 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15125995 Lieferant Carl Roth™ Lieferanten-Nr. T970.1
Verfügbar ab: 13-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Zertifizierung/Konformität 1H2/X61/S UN Approval
Produkttyp Container
Kapazität (metrisch) 30 ml
Farbe Blue
Material HDPE
Enthält Lid
Höhe (metrisch) 518 mm
Außendurchmesser (metrisch) 313 mm
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.