missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BOC-N-Methyl-D-Alanin, 97 %, ACROS Organics™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | BOC-N-Methyl-D-alanine |
Schmelzpunkt | 92.3°C to 94°C |
Farbe | Weiß |
Infrarotspektrum | Authentic |
Prozentgehaltsbereich | 96% min. (HPLC) |
Verpackung | Glasflasche |
Menge | 1 g |
Spezifische Drehung | 29° to 31° (20°C, 589nm) (c=1, ethanol) |
Formelmasse | 203.24 |
Reinheit (%) | 97% |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'