missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bor-Lösung für ICP 10 g/l H2O-Matrix, Fisher Chemical™
Click to view available options
Menge:
100 ml
Verpackung:
Flasche
Spezifikation
Konzentration | 10±0.02 g/l |
Verpackung | Flasche |
Menge | 100 ml |
Typ | Standards für die Massenspektrometrie |
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | B |
Lösungsmittel oder Matrix | H2O |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Single-element Standard Solution for ICP. Boron (B) 10000mg/l in water
- Gefahr
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
- H360-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'