missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Karl Hecht™ Erlenmeyerkolben aus Borosilikatglas
Konische Flasche mit flachem Boden, gut geeignet zum Mischen durch Verwirbeln. Der Karl Hecht™ Duran™ graduierte Enghals-Erlenmeyerkolben besteht aus langlebigem Duran™ Borosilikatglas 3.3.
Marke: Karl Hecht™ 41940030
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
- Aus langlebigem Duran™ Borosilikatglas 3.3.
- Graduiert.
- Enghals.
Spezifikation
DIN ISO 1773 | |
34 mm | |
Duran Borosilikatglas 3.3 | |
Eng |
79 mm | |
200 ml | |
131 mm | |
Ja |