missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Witeg™ Scheidetrichter aus Borosilikatglas
Die Witeg™ Scheidetrichter aus Borosilikatglas 3.3 eignen sich für Flüssig-Flüssig-Extraktionen zur Trennung der Bestandteile eines Gemisches in zwei nicht mischbare Lösungsmittelphasen unterschiedlicher Dichte.
38.35 € - 94.70 €
Spezifikation
Material | Borosilikatglas 3.3 |
---|---|
Menge | 1er-Packung |
Sperrhahn | Ja |
Stopfenmaterial | ST-PE |
Produkttyp | Scheidetrichter |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10763074
|
Witeg™
2 671 100 |
100 ml |
38.35 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10256233
|
Witeg™
2 671 250 |
250 ml |
94.70 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10617523
|
Witeg™
2 671 500 |
500 ml |
69.90 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Nicht graduiert
- Mit ST-PE-Stopfen
- Klarglas
- ST-Glas-Absperrhahn
- Konische Form
Spezifikation
Borosilikatglas 3.3 | |
Ja | |
Scheidetrichter |
1er-Packung | |
ST-PE |