missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hecht Karl™ Vakuumexsikkator aus Borosilikatglas
144.16 € - 250.16 €
Spezifikation
Material | Borosilikatglas |
---|---|
Produkttyp | Vakuumexsikkator |
Menge | Je 1 |
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10441902
|
Hecht Karl™
41162015 |
15 cm | Mit Standardschliff-Absperrhahn in der austauschbaren Abdeckung |
248.04 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10611162
|
Hecht Karl™
41160015 |
15 cm | Mit austauschbarer Abdeckung mit Knopf |
144.16 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10798822
|
Hecht Karl™
41161020 |
20 cm | Mit austauschbarer Abdeckung mit Tubulatur |
250.16 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Spezifikation
Borosilikatglas | |
Vakuumexsikkator | |
Je 1 |