missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SCAT Box für Politainer (faltbarer Abfallbehälter)
8.22 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23290" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "23290" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 l
10 l
20 l
Beschreibung
Die SCAT Politainer sind ideal zur sicheren Lagerung, auch auf begrenztem Raum
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 5 l |
Abmessungen (L x B x H) | 190 x 189 x 186 mm |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Abfallentsorgungssystem |
Farbe | Weiß (lichtdurchlässig) |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Politainer |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'