missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Allied National Brother™ laminiertes Klebeband für PT-550 Beschriftungssystem

Artikelnummer. 10076208
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Farbe:
Schwarz/Weiß
Weiß
Breite (angloamerikanisch):
0,38 in.
0,5 in.
1 in.
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Farbe Breite (angloamerikanisch) unitSize
10076208 Schwarz/Weiß 0,38 in. 1 Stück
10630736 Weiß 1 in. -
10315748 Weiß 0,5 in. 1 Stück
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10076208

Marke: Allied National TZ221

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
This tape features our exclusive laminated tape process and our standard adhesive. Perfect for everyday applications. These labels stay on under normal indoor and outdoor use, including hot and cold environments. Best suited for smooth flat surfaces.
  • Labeling tape for your Brother labelling system.
  • Black print on white tape.
  • 1-inch width.
  • Compatible with PT 330, 350, 520, 540, 580C, 2500PC, 2200, 2400, 530, 550, 9200PC, and 9400 models.

Spezifikation

Farbe Schwarz/Weiß
Format Tape
Breite (angloamerikanisch) 0,38 in.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.