missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Vereinigte Pinselfabriken™ Bürsten

Artikelnummer. p-8007679
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Größe:
0,75 in.
25,4 mm
Produkttyp:
Bürste
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Größe Produkttyp unitSize
10068250 0,75 in. Bürste 1 Stück
10788911 25,4 mm Bürste 1 Stück
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10068250

Marke: Vereinigte Pinselfabriken™ 6200,7

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
1. Stärke, stumpf, Weissblech, rohe Stiele, Bärenhaar.
Breite: 19mm
Haarlänge: 18mm

Spezifikation

Produkttyp Bürste
Menge Je 1
Größe 0,75 in.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.