missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Molecular Probes™ BTC, AM, cell permeant

BTC, AM, zelldurchlässig

Marke:  Molecular Probes™ B6791

302.68 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.



Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00525kg

Artikelnummer. 11544197

  • 454.00 € / 1000 Mikrogramm
Verfügbar ab: 16-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.


Beschreibung

Beschreibung

BTC, AM ist ein membrangängiger Cumarin Benzothiazol-basierter Ca2+-Indikator. Er zeigt eine Verschiebung des Anregungsmaximums von etwa 480 nm auf 400 nm nach der Bindung von Ca2+, was ratiometrische Messungen ermöglicht, die im Wesentlichen unabhängig von ungleichmäßiger Farbstoffbeladungs-Zelldicke, Photobleaching und Farbstoffleckage sind. BTC hat eine hohe Selektivität für Ca2+ und eine Kd von ∼7 μM, was die Quantifizierung hoher intrazellulärer Ca2+-Spiegel ermöglicht.
Spezifikation

Spezifikation

Im Tiefkühlgerät bei –5 bis –30 °C aufbewahren und vor Licht schützen.
Viabilität und Proliferation von Zellen
Zinkindikator
Fluoreszent
Durchflusszytometer
Raumtemperatur
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.