missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BUCHI MPLC-Säule aus Glas

Artikelnummer. 10268313 Alle ansehen Buchi Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
230 mm
460 mm
Durchmesser (metrisch):
42 mm
100 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10268313

Marke: BUCHI 019675

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Durchmesser (metrisch) 42 mm
Länge (metrisch) 230 mm
Stationäre Phase Sepacore™ C-690
Säulentyp Sepacore™ C-690 MPLC Glass
Material Borosilikatglas
Typ MPLC Glass Column
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt