missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BUCHI Kalibrier- und Verifikationsstandards für BUCHI Schmelzpunktgeräte
Alle ansehen Buchi ProdukteDescription
Includes
Vanillin, Koffein, Phenacetin
- Kalibrierungen und Überprüfungen nach Anleitung sorgen für einfache und zuverlässige Ergebnisse
- Konformität von 10 bis 400 °C gewährleistet.
Specifications
Specifications
| Produkttyp | Kalibrier-Kit |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Buchi B-540/545 Schmelzpunktgerät |
| Enthält | Vanillin, Koffein, Phenacetin |
Safety and Handling
Product Identifier
- Calibration Kit for Melting Point
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Oxidierender Feststoff Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
- H301 + H311 + H331-Giftig bei Verschlucken, Hautkontakt oder Einatmen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
- H373-Kann die Organe schädigen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
- P220-Von Kleidung/brennbaren Materialien fernhalten/entfernt aufbewahren.
- P330-Mund ausspülen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P361 + P364-Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
- P370+P378-Bei Brand: CO2, Löschpulver oder Wassersprühstrahl. zum Löschen verwenden.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
¿Detecta una oportunidad de mejora?