Learn More
Macherey-Nagel™ Pufferlösungen für NucleoMag™ 96 Blut
Zusätzliche Pufferlösungen (z. B. Lysepuffer MB1, Bindungspuffer MB2, Elutionspuffer MB6) für die auf magnetischen Beads basierende Isolierung reiner DNA aus Vollblutproben mit dem NucleoMag™ 96 Blut-Kit.
Marke: Macherey-Nagel™ 744850.60
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.06000kg
Spezifikation
Farblos | |
Chemisches Gemisch (<1 %) in Wasser | |
60 mL | |
Raumtemperatur (18 bis 25 °C) | |
Schnelle Isolierung genomischer DNA aus Vollblut |
NucleoMag™ 96 Blood | |
8,0 bis 9,0 | |
Geruchsneutral | |
Flüssig | |
Lysepuffer MB1 |