missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Macherey-Nagel™ Pufferlösungen für NucleoMag™ Pflanzen/384 Pflanzen
Zusätzliche Pufferlösungen (z. B. Lyse-, Bindungs-, Wasch-, Elutions-) zur Verwendung bei der auf magnetischen Beads basierenden Isolierung von genomischer DNA aus Pflanzengewebeproben mit dem NucleoMag™ Pflanzenkit oder NucleoMag™384 Pflanzenkit.
96.80 € - 318.00 €
Spezifikation
Farbe | Farblos |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | NucleoMag™ Plant/384 Pflanzen-Kits |
Inhalt und Lagerung | Raumtemperatur (18 bis 25 °C) |
Form | Flüssigkeit |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Isolierung von genomischer DNA aus Pflanzengewebeproben |
Produktcode | Marke | Produkttyp | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Produkttyp | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15859157
|
Macherey-Nagel™
744857.1 |
Bindungspuffer MC2 | 1000 mL |
160.00 €
1000 Milliliter |
Verfügbar ab: 17-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
15899157
|
Macherey-Nagel™
744861.1 |
Elutionspuffer MC6 | 1000 mL |
96.80 €
1000 Milliliter |
Verfügbar ab: 17-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
15849157
|
Macherey-Nagel™
744856.1 |
Lysepuffer MC1 | 1000 mL |
269.00 €
1000 Milliliter |
Verfügbar ab: 17-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
15869157
|
Macherey-Nagel™
744858.1 |
Waschpuffer MC3 | 900 mL |
318.00 €
900 Milliliter |
Verfügbar ab: 17-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
15879157
|
Macherey-Nagel™
744859.1 |
Waschpuffer MC4 | 1000 mL |
294.00 €
1000 Milliliter |
Verfügbar ab: 17-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
15889157
|
Macherey-Nagel™
744860.1 |
Waschpuffer MC5 | 1000 mL |
96.80 €
1000 Milliliter |
Verfügbar ab: 17-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
Beschreibung
Magnetische Bead-basierte Isolierung genomischer DNA aus Pflanzengewebe
NucleoMag™ Pflanzen-Kits
- Das Einröhrchen-Verfahren minimiert das Risiko einer Kreuzkontamination
- Kleine Elutionsvolumen von ≥ 50 μl möglich
- Ausbeute hängt nicht vom Elutionsvolumen ab.
- Einfach anpassbar für die automatisierte Verwendung
NucleoMag™ Plant384 Kits
- Optimiert für die Verarbeitung mit hohem Durchsatz in einem 384-Well-Format
- Effiziente Aufreinigung von DNA von bis zu 30 mg Probenmaterial Geeignet für eine Vielzahl von Pflanzenarten
Spezifikation
Farblos | |
Raumtemperatur (18 bis 25 °C) | |
Isolierung von genomischer DNA aus Pflanzengewebeproben |
NucleoMag™ Plant/384 Pflanzen-Kits | |
Flüssigkeit |