Learn More
BD BV480 Maus/Anti-Human-CD8
CD8 wird durch die Mehrheit der Thymozyten, durch Subpopulationen von αβ-T-Zellen und γδ-T-Zellen und durch einige NK-Zellen exprimiert. BD Horizon™ BV480 Maus/Anti-Human CD8 spielt eine wichtige Rolle bei der T-Zellen-Aktivierung und -Auswahl.
Marke: BD 566163
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Mit 436 nm Ex Max und 478 nm Em Max kann BD Horizon™ BV480 durch einen violetten Laser angeregt und mit einem BD Horizon™ BV510 (525/40 nm) Filtersatz erkannt werden.
- BV480 hat weniger Spritzwasser in den BV605-Detektor und ist im Allgemeinen heller als BV510
Spezifikation
BV480 Maus Anti-Human CD8 | |
Durchflusszytometrie | |
BV480. | |
Unverdünnt bei 4 °C lagern |
25 Tests | |
|
|
5 μ l | |
Wässrige Pufferlösung mit BSA und ≤0.09 % Natriumazid |