missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Carl Roth™ C-Chip Neubauer

Artikelnummer. 15105975
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
1Each.
Artikelnummer. Menge
15105975 1Each.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15105975

Marke: Carl Roth™ PK36.1

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Bestellinformation

HeightMetric

Spezifikation

Produkttyp C-Chip Neubauer
Material Glas
Menge 1Each.
Höhe (metrisch) 1.6mm
Länge (metrisch) 75mm
Breite (metrisch) 25mm
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.