missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Erlab™ Captair 834 Smart Aufbewahrungsschrank mit Filter
Erlab™ Captair 834 Smarte Filter-Lagerschränke sorgen für einen gleichmäßigen Luftstrom durch den Schrank, fangen gefährliche Dämpfe in den Filtern auf und leiten saubere Luft zurück in den Raum.
N.V.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | Filterleistungen nach Standard AFNOR NF X 15-211:2009 getestet: Frankreich EN 1822: 1998 (Filter HEPA H14 und ULPA U17) – CE-Kennzeichnung |
---|---|
Tiefe (metrisch) | 500 mm |
Beschreibung | Stromverbrauch: 45 W |
Produkttyp | Lagerschrank mit Filter ohne Abluftleitung |
Höhe (metrisch) | 2140 bis 2300 mm |
Beschreibung
- Filter AS – Für organische Dämpfe
- Filter BE - für saure Dämpfe
- Filter F – Für Formaldehyddämpfe
- Typ 1C enthält einen Kohlefilter
- Typ 1P2C enthält einen Partikelfilter und zwei Kohlefilter
- Luftdurchflussmesser: 220 m3/h / 129 CFM
- Stromversorgung: 80 bis 220 V, 50/60 Hz
- Korrosionsbeständiger, elektrogalvanisierter Stahl, beschichtet mit säurefestem Polymer
- Türen: Klares, chemikalienbeständiges Acryl für leichte Sichtbarkeit
- 1 Säule, die für Flüssigkeiten, Pulver oder für beides konfiguriert werden kann
- eGuard App (Android oder iOS): Damit können Sie ferngesteuert den Status des Lagerschranks überwachen und die Einstellungen ändern. Außerdem werden sofort Sicherheitswarnungen an Ihre Geräte (Mobiltelefon, Tablet und PC) gesendet.
- Alarm, wenn die Türen offen gelassen werden
Spezifikation
Filterleistungen nach Standard AFNOR NF X 15-211:2009 getestet: Frankreich EN 1822: 1998 (Filter HEPA H14 und ULPA U17) – CE-Kennzeichnung | |
Stromverbrauch: 45 W | |
2140 bis 2300 mm | |
Bis zu 120 Flaschen mit 1 l | |
5 |
500 mm | |
Lagerschrank mit Filter ohne Abluftleitung | |
100 bis 120 Flaschen | |
2 | |
900 mm |