Learn More
HUBER CC-118A, Durchsicht-Badthermostat
Wärme-Badthermostate mit Bädern aus Polycarbonat oder Edelstahl sind einfach zu bedienen und eignen sich für viele Anwendungen: Probentemperierung, Analytik, Materialprüfung, Lebensmittelkontrolle. Die Geräte sind ausgestattet mit einem Übertemperatur- und Unterniveauschutz für den Einsatz mit brennbaren Flüssigkeiten.
Marke: HUBER 2053.0001.01
Weitere Details : Netto-Gewicht : 8.00000kg
Beschreibung
CC-118A mit Steuerung „Pilot ONE“- Durchsichtiges Umwälzbad
- Temperaturbereich: (15) 25 °C bis 100 °C.
- Heizleistung: 1,5 bis 2,1 kW
- Druckpumpe, max.: 27 l/min / 0,7 bar
- Ansaugpumpe, max.: 22 l/min/0,4 bar
- Badvolumen: 18L.
- Stromversorgung: 200-240 V 1∼/2∼ 50/60 Hz
- Optionaler Pumpenanschluss: M16 x 1
Spezifikation
Schutzklasse III/FL (DIN 12876) | |
Heizungsumwälzbad | |
CC-118 A | |
333 mm | |
200–240 V 1∼/2 ∼ 50/60 Hz | |
50/60 Hz |
25°C bis 100°C | |
1,5-2,1 kW | |
±0,02&Grad;C | |
335 mm | |
220/240 V |