missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Greiner Bio-One Ceapren-Stopfen für Drosophila-Behälter
Gasdurchlässig. Greiner Bio-One Ceapren-Stopfen für Drosophila-Behälter werden aus wasserabweisendem Material hergestellt.
Marke: Greiner Bio-One 323070
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.30000kg
Beschreibung
- Gasdurchlässig
- Aus wasserabweisendem Material
- Farbe: Weiß
- Nicht steril
- Für die Verwendung mit Behältern zur Insektenzucht
Spezifikation
Ceapren-Stopfen | |
Wasserabweisend | |
Behälter: 63 mm | |
Nicht steril |
Behälter: 22 mm | |
Weiß | |
1500/Karton | |
16 ml-Drosophila-Behälter |