missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Greiner Bio-One CELLMASTER™ Rollerflaschen aus Polystyrol mit Filterkappe
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
2100 ml
2520 ml
Anzahl pro Karton:
24
48
Beschreibung
- Frei von nachweisbarer DNase, RNase oder humaner DNA Nicht-pyrogen und nicht-zytotoxisch
- Durch das nahtlose Blasverfahren gibt es keine undichten Nähte
- Zertifizierung des Endprodukts gemäß USP Klasse VI
- Optische Klarheit
- Zelladhäsion durch
Spezifikation
Flaschenoberfläche | Glatt |
Kapazität (metrisch) | 2100 ml |
Farbe | Durchsichtig |
Durchmesser (angloamerikanisch) | 4.8 Zoll |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zellkultur |
Material | Polystyrol |
Anzahl pro Karton | 48 |
Anzahl pro Packung | 24 |
Sterilität | Steril |
Zellwachstumsbereich | 850 cm2 |
Mehr anzeigen |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'