missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Biodesign™ Probenahmepack mit Dialyseschläuchen aus Cellulose
Nahtlose, dünne, transparente Dialyseschläuche aus hochreiner Cellulose
284.00 € - 538.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Dialyseschläuche Biodesign Probenehmerpack |
---|---|
Material | Zellulose |
Durchmesser (metrisch) | 15,5, 21,3, 28,7 mm |
Kapazität (metrisch) | 1,91, 3,57, 6,45 ml/cm |
Farbe | Transparent |
Produktcode | Marke | MWCO | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | MWCO | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12757496
|
Biodesign™
D400 |
3,5 kD |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
12737496
|
Biodesign™
D000 |
14 kD |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
12747496
|
Biodesign™
D200 |
8 kD |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
Nahtlose, dünne, transparente Dialyseschläuche aus hochreiner Cellulose- Einfach in destilliertem Wasser anfeuchten und verwenden
- Erhältlich in 30.5 m-Rollen oder praktischen 305 mm-Streifen
- Speziell für biowissenschaftliche Forschungsaufgaben
- Lieferung in einem luft- und feuchtigkeitsdichten Behälter für maximale Haltbarkeit
- Erhältlich in MWCO-Werten von 14,000, 8,000 und 3,500Da
Spezifikation
Dialyseschläuche Biodesign Probenehmerpack | |
15,5, 21,3, 28,7 mm | |
Transparent | |
Für alle Arten von Labordialysen, einschließlich Entsalzung, Trennung von Gemischen und Bindungsstudien. |
Zellulose | |
1,91, 3,57, 6,45 ml/cm | |
Je 1 |