Learn More
Eppendorf™ Centrifuge 5810/5810 R
Die Eppendorf Centrifuge 5810/5810 R ist die perfekte Zentrifuge für den täglichen Einsatz in Laboren mit mittlerem Durchsatz. Sie hat eine sehr kompakte Stellfläche, bietet aber echte Flexibilität, da sie sowohl Gefäß- als auch Plattenformate aufnehmen kann.
Marke: Eppendorf™ 5811000622
Weitere Details : Netto-Gewicht : 99.00000kg
Beschreibung
Ausschwingrotoren und Adapter für Gefäße und Flaschen von 0,2 mL bis 750 mLPlattenrotoren zum Zentrifugieren von MTP, PCR-, Zellkultur- oder Deepwell Plates-Platten aller ArtFestwinkelrotoren für Hochgeschwindigkeitsanwendungen mit Gefäßen von 0,2 mL bis 85 mLHohe Zentrifugiergeschwindigkeit von bis zu 20,913 × g (14.000 rpm)Aerosoldichte Eppendorf QuickLock™-Kappen und -Deckel für einfache EinhandbedienungZentrifugendeckel mit komfortablem DeckelverschlussNiedrige Beladehöhe von 29 cm für einfaches Be- und Entladen der ProbenSehr leiser Betrieb für eine bessere ArbeitsumgebungKompakte Gerätegröße spart wertvolle ArbeitsflächeAutomatische Rotor- und Unwuchterkennung für maximale SicherheitSpezifikation
UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, IVD for certain catalog numbers | |
20.913 × g | |
Ja | |
mit Rotor S-4-104 inkl. Adaptern für konische 15/50-mL-Gefäße | |
Centrifuge 5810 R (EU-IVD), Folientastatur | |
1 – 99 min | |
EN 61010-1, EN 61010-2-020, EN 61000-6-1, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61326-1, EN 14971, EN 61010-2-101, EN 61326-2-6, EN 62366, EN ISO 18113-3, EN ISO 18113-1, EN ISO 15223-1, EN 378-1, EN 378-2, EN 50581 (refer to manual for more details) | |
1 min bis 99 min, mit Dauerlauf-Funktion, Short-Spin | |
27.6 in. | |
13.6 in. | |
608 mm | |
230V/50–60Hz (EU) | |
1650 W |
4 x 750 ml | |
14,000 U/min | |
großes, helles LCD-Display | |
200 bis 14.000 U/min | |
<56 dB(A) | |
Deckelverriegelung, stahlverstärkter Rotorraum für mehr Sicherheit, Sichtfenster zur Drehzahlauswertung, Deckel-Notentriegelung, automatische Rotorerkennung, zertifizierte aerosoldichte Rotordeckel und aerosoldichte Kappen, Rotorlebenszykluszähler, automatische Unwuchterkennung | |
15 bis 35 °C | |
Tischzentrifugen | |
70.0 cm | |
34.5 cm | |
99 kg | |
230 V |
The Centrifuge 5810/5810 R is a non-automatic centrifuge for the separation of liquid substance mixtures from the human body and is specifically intended to be used as an accessory together with an in vitro diagnostic device and to enable its use according to its intended purpose. This product complies with the requirements of the EU In Vitro Diagnostics Regulation (IVDR) 2017/746. Eppendorf centrifuges are exclusively intended for indoor use by trained specialists.