missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Saint Gobain Life Sciences SPRITZFALSCHE PFA WH 1000ML .
Click to view available options
Fassungsvermögen:
1000 ml
100 ml
250 ml
Beschreibung
- Weite Halsöffnung zum einfachen Befüllen
- Chemisch inert und auslaufsicher
- Flexible Düse, schwenkbar um 360 °; kleine Öffnung für präzises Dispensieren des Inhalts
- Durchsichtig und bruchsicher
- Eingegossene Messskala
Spezifikation
Fassungsvermögen | 100 ml |
Höhe (angloamerikanisch) | 6.3 in. |
Höhe (metrisch) | 159,5 mm |
Produkttyp | Wash Bottle |
Kapazität (metrisch) | 100 mL |
Kapazität (angloamerikanisch) | 3.4 oz. |
Farbe | Transparent |
Material | PFA |
Halsinnendurchmesser (metrisch) | 25.5 mm |
Graduated | Ja |
Mehr anzeigen |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'