missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Chloracetaldehyddimethylacetal 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mL
1 L
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Chloroacetaldehyde dimethyl acetal |
Namenshinweis | 97% |
Schmelzpunkt | -73.0°C |
Farbe | Farblos bis hellgelb |
Dichte | 1.0900g/mL |
Siedepunkt | 128.0°C to 130.0°C |
Flammpunkt | 28°C |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Glasflasche |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Chloroacetaldehyde dimethyl acetal
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'