missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Chloracetonitril, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Chloroacetonitrile |
Namenshinweis | 98+% |
Farbe | Farblos |
Dichte | 1.1890g/mL |
Siedepunkt | 124.0°C to 126.0°C |
Flammpunkt | 56°C |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 98% min. (GC) |
Verpackung | Glasflasche |
Strukturformel | ClCH2CN |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Chloroacetonitrile
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 3
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- H311-Giftig bei Hautkontakt.
- H331-Giftig bei Einatmen.
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P361-Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'