missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cholinhydroxid, 46 % w/w wäss. Lsg., Thermo Scientific Chemicals
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
25 mL
100 mL
500 mL
Description
Choline hydroxide is used as a precursor molecule for the neurotransmitter acetylcholine, it is involved in several functions including muscle and memory muscle control. It was used as a basic catalyst for aldol condensation reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Cholinhydroxid wird als Vorläufermolekül für den Neurotransmitter Acetylcholin verwendet, er ist an mehreren Funktionen beteiligt, einschließlich Steuerung des Muskelgedächtnisses. Es wurde als Basenkatalysator für Aldol-Kondensationsreaktionen verwendet.
Löslichkeit
Vollständig mit Wasser mischbar.
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln, Luft und Säuren lagern.
Cholinhydroxid wird als Vorläufermolekül für den Neurotransmitter Acetylcholin verwendet, er ist an mehreren Funktionen beteiligt, einschließlich Steuerung des Muskelgedächtnisses. Es wurde als Basenkatalysator für Aldol-Kondensationsreaktionen verwendet.
Löslichkeit
Vollständig mit Wasser mischbar.
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln, Luft und Säuren lagern.
Specifications
Chemischer Name oder Material | Choline hydroxide |
Strukturformel | HOCH2CH2N(CH3)3OH |
Menge | 25 mL |
UN-Nummer | UN3267 |
IUPAC-Name | 2-Hydroxyethyl(trimethyl)azanium;hydroxid |
Formelmasse | 121.18 |
Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 46% w/w wässrige Lösung |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'