missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ Chromacol 11 mm-Schnappdeckel für Fläschchen
Thermo Scientific™ Chromacol Snap-Caps für Fläschchen werden mit einer Auswahl vorangepasster Dichtungen und Farben angeboten.
109.00 € - 265.20 €
Spezifikation
Volumen (metrisch) | 2 mL |
---|---|
Produktlinie | Chromacol |
Verschlussgröße | 11 mm |
Produktcode | Marke | Material (Auskleidung) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Material (Auskleidung) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10267862
|
Thermo Scientific™
11-PSN-8RT1 |
Red Rubber/PTFE Seal |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
10288102
|
Thermo Scientific™
11-PSN-ST1 |
Silicone/PTFE Seal |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
10790994
|
Thermo Scientific™
11-PSN(G)-ST1X |
PTFE/Silicone Seal |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
Thermo Scientific™ Chromacol Snap-Caps für Fläschchen werden mit einer Auswahl vorangepasster Dichtungen und Farben angeboten.
- Einfaches Anbringen und Entfernen
- Verbesserte Abdichtung gegen Verdampfen der Probe
Spezifikation
2 mL | |
Chromacol | |
11 mm |