missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Carl Roth™ Chrome-Plated Telescope Mirror

Artikelnummer. 10366102
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Diameter (Metric) Lens:
32 mm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (Metric) Lens unitSize
10366102 32 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10366102 Lieferant Carl Roth™ Lieferanten-Nr. 0408.1
Verfügbar ab: 20-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Farbe Chrome
Enthält With Pocket Clip
Länge (metrisch) 61 mm
Menge Je 1
Diameter (Metric) Lens 32 mm
Produkttyp Telescope Mirror
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.