missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Carl Roth™ Chrome Radio Wall Clock

Artikelnummer. 10284542
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
300 mm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Außendurchmesser (metrisch) unitSize
10284542 300 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10284542 Lieferant Carl Roth™ Lieferanten-Nr. Y227.1
Verfügbar ab: 24-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Produkttyp Radio Wall Clock
Tiefe (metrisch) 45 mm
Außendurchmesser (metrisch) 300 mm
Spannung 1.5 V
Menge 1 Each
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.