missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Citronellsäure, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
25 Gramm
500 Gramm
Beschreibung
Citronellic acid was used in synthesis of stereoisomers of 3,11- dimethylnonacosan-2-one and 29-hydroxy-3,11-dimethylnonacosan-2-one.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Citronellsäure wurde zur Synthese von Stereoisomeren von 3,11-Dimethylnonacosan-2-one und 29-Hydroxy-3,11-Dimethylnonacosan-2-one verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Citronellsäure wurde zur Synthese von Stereoisomeren von 3,11-Dimethylnonacosan-2-one und 29-Hydroxy-3,11-Dimethylnonacosan-2-one verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Citronellic acid |
| Dichte | 0.923 |
| Siedepunkt | 121°C to 122°C (1 mmHg) |
| Flammpunkt | >110°C (230°F) |
| Brechungsindex | 1.4535 |
| Menge | 100 g |
| UN-Nummer | UN2810 |
| Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
| Formelmasse | 170.25 |
| Reinheit (%) | 94% |
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur