missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hirschmann™ PMP-Messkolben der Klasse A mit Stopfen
Werden kalibriert, damit sie bei einer bestimmten Temperatur eine präzise Flüssigkeitsmenge enthalten. Die Kolben werden für präzise Verdünnungen und die Herstellung von Standardlösungen verwendet
Marke: Hirschmann™ 7570190
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
- Gemäß DIN EN ISO 1042
- PMP (TPX)
- Einstellbare Ringmarkierung
- Durchscheinend
- Mit Normschliff-Poly-Stopfen
Spezifikation
DIN EN ISO 1042 | |
500 mL | |
4 Stück/Packung | |
A | |
Stopfen |
PMP | |
270 mm | |
±0,25 mL | |
Rund | |
NS 19/26 |