missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
VITLAB™ PMP-Messkolben, Klasse B
Clear volumetric flask with ring mark individually calibrated to ‘In’.
Marke: VITLAB™ 67795
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Kristallklar
- Toleranzen der Klasse B gemäß DIN EN ISO 1042
- Eine thermische Belastung bis zu 121 °C (Autoklavieren) überschreitet die Toleranzgrenze nicht permanent
- Um die Markierungen zu erhalten, wird eine Reinigung mit einer Temperatur von höchstens 60 °C empfohlen
Spezifikation
Ja | |
Polypropylen | |
10 ml | |
90 mm | |
6 | |
±0,08 ml | |
Ja |
DIN EN ISO 1042 | |
Kristallklar | |
PMP | |
NS 10/19-Stopfen | |
60 °C | |
Autoklavierbar | |
B |