missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hecht Karl™ Gewindeflaschen mit Teilung,mit Schraub- verschlußkappe und Außgießring GL 45,100ml
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 mL
Spezifikation
Produkttyp | Threaded Bottle |
Kapazität (metrisch) | 100 mL |
Material | Glass |
Anzahl pro Karton | 1Each |
Anzahl pro Packung | 1Each |
Menge | 1Each |
Nominales Fassungsvermögen | 100mL |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'