missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Kobalt(II)-acetat-Tetrahydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
50 g
100 g
500 g
Beschreibung
Cobalt(II) acetate tetrahydrate is used as an industrial catalyst to harden paints and varnishes, an active catalyst for oxidation and esterification reactions. It is also used to prepare metal complexes having unusual coordination geometry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Kobalt-(II)-Acetat-Tetrahydrat wird als industrieller Katalysator zum Härten von Farben und Lacken verwendet, ein aktiver Katalysator für Oxidations- und Veresterungsreaktionen. Wird auch zur Herstellung von Metallkomplexen mit ungewöhnlicher Koordinationsgeometrie verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Alkohol, verdünnten Säuren und Phenylacetat.
Hinweise
Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Säuren und Basen.
Kobalt-(II)-Acetat-Tetrahydrat wird als industrieller Katalysator zum Härten von Farben und Lacken verwendet, ein aktiver Katalysator für Oxidations- und Veresterungsreaktionen. Wird auch zur Herstellung von Metallkomplexen mit ungewöhnlicher Koordinationsgeometrie verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Alkohol, verdünnten Säuren und Phenylacetat.
Hinweise
Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Säuren und Basen.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Cobalt(II) acetate tetrahydrate |
Schmelzpunkt | ∼140°C (in -4H2O) |
Dichte | 1.71 |
Geruch | Odorless |
Strukturformel | Co(OOCCH3)2·4H2O |
Brechungsindex | 1.542 |
Menge | 25 g |
UN-Nummer | UN3077 |
Beilstein | 3731397 |
Empfindlichkeit | Hygroscopic |
Mehr anzeigen |
RUO – Nur für Forschungszwecke
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'