Learn More
KGW-Isotherm Kühlfalle, Typ S29 - NW25
Für Kondensationswasser, Lösungsmittel oder Gase in Verbindung mit einer Vakuumpumpe. KGW-Isotherm Kühlfalle, Typ S29 – NW25 ist eine Ersatz-Kühlfalle mit Vakuumflanschen aus Glas, die direkt an die Metallflansche einer Hochvakuumpumpe angeschlossen werden.
Marke: KGW-Isotherm 1732-NW25
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.20000kg
Beschreibung
Einfache Kühlfallen (auch bekannt als Kühlfingerkondensatoren) werden in Standardanwendungen verwendet, um Kondensation aus Feuchtigkeit oder Lösungsmitteln zu sammeln.
- Die Kühlfalle wird in Verbindung mit einer Vakuumpumpe verwendet und schützt diese
- Kein Kühlfallen-Ständer erforderlich—Falle hat einen Rand, der im Dewar-Kolben aufgehängt ist
- Zuverlässige und einfache Handhabung—Kühlfalle kann schnell und einfach ausgetauscht werden
Vakuumflansche aus Glas werden direkt mit den Metallflanschen einer hohen Vakuumpumpe verbunden
Technische Daten der vollständigen Kühlfalle:
- Dewar-Kolben nach DIN 12492
- Chemisch beständiges Borosilikatglas nach ISO 3585 (DURAN)
- Schutzhülle aus Dewar-Kolben aus blau beschichtetem Metall oder Aluminium
- Für flüssige Kühlmittel, z. B. LN2 (-196 °C)
- Für feste Kühlmittel CO2 (-77 °C) mit Lösungsmittel (CO2 -Drahtkorb erforderlich)
- Druckfreie Kühlmittelkugel im Dewar-Kolben
Spezifikation
150 ml (Kondensat), 1000 ml (Kühlmittel) | |
Blau | |
Beschichtetes Metall | |
Bis 1 bar Überdruck | |
Dewar-Fläschchen, Typ 12C | |
Vakuumflansche KF NW 25 | |
-196 °C (Fläschchen) | |
160 mm | |
Einfache Kühlfalle mit KF NW-Flansch |
DIN 12492 (Kolben), ISO 3585 (Glas), ISO 719/720/1776/695-A2 | |
50 mm | |
Duran-Borosilikatglas | |
Für Kondenswasser, Lösungsmittel oder Gase | |
205 mm | |
100 °C (Ring), 150 °C (Kolben) | |
Vakuumflansche KF NW 25 | |
1 | |
Bis 5 x 10-5 mbar |