missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Carl Roth™ Compact Utility Carts

Artikelnummer. 10423273
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Tiefe (metrisch):
54 cm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Tiefe (metrisch) unitSize
10423273 54 cm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10423273 Lieferant Carl Roth™ Lieferanten-Nr. X447.1
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Abmessungen (T x B x H) 540 x 840 x 1060 mm
Produkttyp Compact Utility Cart
Tiefe (metrisch) 54 cm
Höhe (metrisch) 106 cm
Breite (metrisch) 84 cm
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.