missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Buerkle™ Klemmverschraubung für fishclip
Klemmverschraubung für fishclip von Buerkle™
8.29 € - 30.80 €
Spezifikation
Beschreibung | Zubehör für fish-clip |
---|---|
Material | PVDF |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Fish-Clip™ Cell Cultures Flasks |
Produkttyp | Klemmverschraubung |
Autoklavierbar | Ja |
Produktcode | Marke | Gewindegröße | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Gewindegröße | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10487572
|
Buerkle™
8280-0256 |
25 mm | 19/26 NS-cone |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
10271542
|
Buerkle™
8280-0321 |
32 mm | 29/32 NS-Adapter |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
10561262
|
Buerkle™
8280-0255 |
32 mm | Without NS-cone |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
10500892
|
Buerkle™
8280-0254 |
25 mm | Without NS-cone |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
Description
Klemmverschraubung für fishclip von Buerkle™.
Specifications
Zubehör für fish-clip | |
Fish-Clip™ Cell Cultures Flasks | |
Ja |
PVDF | |
Klemmverschraubung |