missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Kupfer(II)-bromid,99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Beschreibung
Copper(II) bromide is used in photographic processing as an intensifier and as a brominating agent in organic synthesis. It is also used in the coupling of o-iodophenols and aryl acetylenes avoiding the use of palladium. It finds application in the preparation of NK1/NK2 receptor antagonists used in the regulation of tachykinin.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Kupfer(II)-Bromid wird in der fotografischen Verarbeitung als Verstärker und als bromierendes Mittel in der organischen Synthese verwendet. Es wird auch bei der Kopplung von O-Iodophenolen und Arylacetylenen verwendet, um die Verwendung von Palladium zu vermeiden. Es findet Anwendung in der Vorbereitung von NK1/NK2-Rezeptorantagonisten, die bei der Regulierung von Tachykinin verwendet werden.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Alkohol, Ammoniak und Aceton. Unlöslich in Benzol, Äther, Schwefelsäure und Ethylether.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Metallen.
Kupfer(II)-Bromid wird in der fotografischen Verarbeitung als Verstärker und als bromierendes Mittel in der organischen Synthese verwendet. Es wird auch bei der Kopplung von O-Iodophenolen und Arylacetylenen verwendet, um die Verwendung von Palladium zu vermeiden. Es findet Anwendung in der Vorbereitung von NK1/NK2-Rezeptorantagonisten, die bei der Regulierung von Tachykinin verwendet werden.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Alkohol, Ammoniak und Aceton. Unlöslich in Benzol, Äther, Schwefelsäure und Ethylether.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Metallen.
Spezifikation
Siedepunkt | 900°C |
Chemischer Name oder Material | Copper(II) bromide |
Schmelzpunkt | 498°C |
Menge | 25 g |
UN-Nummer | UN3260 |
Merck Index | 14,2629 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water,alcohol,ammonia and acetone. Insoluble in benzene,ether,sulfuric acid and ethyl ether. |
Formelmasse | 223.36 |
Reinheit (%) | 99% |
Geruch | Odorless |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Copper(II) bromide
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Copper bromide
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'