Learn More
Corning™ BioCoat™ Poly-L-Ornithin/Laminin-Multiwell-Platte
Die Substratkombination verbessert die Anhaftung von Neuronen an Glas- und Kunststoffoberflächen
Marke: Corning™ 354659
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.55000kg
Benachrichtigungen:
Im Oktober 2012 übernahm Corning den Großteil des Geschäftsbereichs Discovery Labware von Becton Dickinson. Im Jahr 2015 wird die Integration des Bereichs Biologika der Marken von Discovery Labware (einschließlich Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ und PureCoat™) in deren wachsende Familie von Corning Life Sciences Marken abgeschlossen sein. Sie werden Veränderungen an Produkt- und Verpackungsgestaltung feststellen, aber die Produkte selbst und die Katalognummern bleiben gleich.
Beschreibung
- Jede Charge wird auf die Fähigkeit getestet, das Neuritenwachstum mit Rattengliom/Maus-Neuroblastom-Zellen zu fördern
- Negativ getestet auf das Vorhandensein von Bakterien und Pilzen
Spezifikation
4 x 6 | |
Ja | |
Flach | |
2 cm2 | |
Rechteckig | |
Laminin/Poly-L-Ornithin | |
24 | |
Deckel | |
1/Packung | |
Poly-L-Ornithin und Laminin |
Durchsichtig | |
Polystyrol | |
Durchsichtig | |
Polystyrol | |
Unsteril | |
Multi-Well-Platte | |
Verbesserte Anhaftung neuronaler Zellen an Kunststoff und Glas, Förderung des Neuritenwachstums, Kultur von Gliazellen als Versorgungsschicht für Neuronen, Erstellung von Modellsystemen für Nervenzellen zur Untersuchung von Funktion, Entwicklung und Krankheiten des ZNS | |
5/Karton | |
5/Karton | |
2°C bis 8°C |