Learn More
Corning™ Fugenlose 1536-Well Multiwell-Platten
Farbe:Schwarz, durchsichtiger Boden; Sterilität:Steril; Deckel:Ohne Deckel
Marke: Corning™ 3833
Weitere Details : Netto-Gewicht : 4.45000kg
Beschreibung
Speziell für Kalypsys™ Systeme entwickelt. Mit der “gleichmäßigen” Well-Anordnung erzielen die Well-Platten erhöhte Präzision und hervorragende Hitzeversiegelung mit Standard-Dichtungsbändern.
- Mit drei Oberflächen erhältlich: unbehandelt, gewebekulturbehandelt und Corning CELLBIND™
- Auswahl zwischen schwarz, weiß und schwarz mit transparentem Boden
Spezifikation
Standard | |
0,03 cm2 | |
Schwarz, Mit durchsichtigem Boden | |
Polystyrol | |
8 μl | |
CellBIND | |
Für Kalypsys™ Systeme, optimale Empfindlichkeit des unteren Lesegeräts | |
20/Packung |
Ohne Deckel | |
32 x 48 | |
Automatisierte Dispenser, einschließlich PerkinElmer FlexDrop™ | |
1536 | |
Steril | |
Flach | |
100/Karton | |
100/Karton |