missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Coulter™ Flow-Check™ Fluorospheres

Artikelnummer. 10708088
Encompass
Change view
Click to view available options
Menge:
10 ml
Artikelnummer. Menge
10708088 10 ml
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10708088

Marke: Coulter™ 6605359

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Used to verify instrument optical alignment and fluidic functionality

  • Polystyrene fluorescent microspheres, nominal diameter 10μm
  • Suspended in aqueous medium containing surfactants and preservatives at approximately 1 × 106 fluorospheres/mL
  • Fluorescence emission of the dye contained within the fluorospheres ranges from 525nm to 700nm when excited at 488nm
  • For In Vitro Diagnostic Use

Spezifikation

Zertifizierung/Konformität IVD, CE, FCM
Inhalt und Lagerung 2°C to 8°C
Emission 525 to 700 nm
Material Polystyrene
Enthält 3 x 10 mL particles at 1 x 106/ mL, level I (blank), level II (med-low), level III (reference-med), level IV (med-hi), Level V (brite)
Menge 10 ml
Zur Verwendung mit (Anwendung) Instrument Optical Alignment and Fluidics Verification
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.