missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ibidi Coverslips for Sticky-Slides ibiTreat

Artikelnummer. 17296413
Encompass_Preferred
Click to view available options
:
Coverslips
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 17296413

Marke: Ibidi 10814

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Coverslips for Sticky-Slides ibiTreat are polymer Coverslips #1.5.

  • Polymer Coverslips #1.5
  • ibiTreat
  • 25 mm x 75 mm
  • tissue culture treated
  • non-sterile

Spezifikation

Produkttyp Deckglas
Länge (metrisch) 75 mm
Breite (metrisch) 25 mm
Sterilität Unsteril
Menge 100
Berichtigung von Produktinhalten

Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt