missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Carl Roth™ Kryo-Etiketten
Click to view available options
Dimensions (LxW):
33 x 13 mm
38 x 19 mm
43 x 19 mm
67 x 25 mm
Packungsgröße:
1000 Stück
1200 Stück
1700 Stück
600 Stück
Beschreibung
- Made with acrylate
- Sticks to plastic, glass or metal without drying out or peeling off
- Can also be used in boiling water baths, in refrigerators, under cryo-conditions (liquid nitrogen)
- Temperature stable from –196 to +100 °C
- Can be removed without leaving any traces
- Sheets are printable with a laser printer
- Sheet size (US-Letter) 21.6 x 27.9 cm
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | White |
| Material | Acrylate |
| Produkttyp | Kryo-Etikett |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Used in boiling water baths, in refrigerators, under cryo conditions (liquid nitrogen) |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Cryovials, Laser printers printable |
| Temperaturbereich (metrisch) | -96 to 100°C |
| Dimensions (LxW) | 43 x 19 mm |
| Länge (metrisch) | 43 mm |
| Breite (metrisch) | 19 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur